GARANT Diabolo VHM-HPC-boor cilindrische schacht DIN 6535 HA 9,8

Artikelnummer: 122361 9,8

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 0,01 / st.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: DIN 6537 K
  • Uitvoering: 4×D
  • Type: H
  • Tolerantie nominale ⌀: h7

Productdetails

Technische gegevens

Serie Diabolo
Nominale ⌀ DC 9,8 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6537 K
Uitvoering 4×D
Type H
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 140 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 32,3 mm
Schacht DIN 6535 HA met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 47 mm
Totale lengte L 89 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 60 HRC 0,11 mm/omw.
Gekleurde ring rood
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122361 9,8
EAN/GTIN 4045197968555

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
80
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
65
Staal < 1400 N/mm²
P
55
Staal < 55 HRC
H
28
Staal < 60 HRC
H
16
Staal < 65 HRC
H
14
Staal < 67 HRC
H
10
GG(G)
K
70
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke kern en speciale aanslijping − daardoor snijdende dwarssnijkant met hoge centreernauwkeurigheid. Door convexe hoofdsnijkanten en een gedefinieerde kantafronding bereikt de boor een hoge stabiliteit en maximale belastbaarheid.
Speciale multi-nanolayer-coating voor het boren in geharde staalsoorten.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Vorm HB en HE voor dezelfde prijs als HA leverbaar.
Vorm HB: met nr. 122362/122372 bestellen.
Vorm HE: met nr. 122361/122371 + 129100HE bestellen.

Downloads en documenten

Uit dezelfde serie "Diabolo" Bekijk alles
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
    ⌀ DC h7 (mm resp. inch) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen