VHM-spiraalboor extra kort 2,6 mm

Artikelnummer: 122151 2,6
op aanvraag
Op voorraad
299 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Type: N
  • Tophoek: 118
  • Spiraalhoek: 30
  • Schacht: Cilinderschacht met h7

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 2,6 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm DIN 6539
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h7
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 118 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 10,1 mm
Spiraalhoek 30 graden
Schacht Cilinderschacht met h7
Inwendige koeling nee
Spaangroeflengte Lc 14 mm
Totale lengte L 43 mm
Schacht-⌀ Ds 2,6 mm
Schachttolerantie h7
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,05 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 122151 2,6
EAN/GTIN 4045197748171

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
260
Aluminium (kortspanend)
N
180
Aluminium > 10% Si
N
180
Staal < 500 N/mm²
P
90
Staal < 750 N/mm²
P
90
Staal < 900 N/mm²
P
80
Staal < 1100 N/mm²
P
60
Staal < 1400 N/mm²
P
35
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Overeenkomstig DIN 6539 (extra kort).
Met dezelfde nominale - en schacht-⌀.
TiAlN-coating voor nog betere prestaties.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
Antislip-inspanning in de boorhouder nr. 341050 met spanbekken voorzien van diamantcoating.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen