VHM-HPC microboor 0,15 mm

Artikelnummer: 121220 0,15
op aanvraag
Op voorraad
128 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: VHM
  • Norm: Fabrieksnorm
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: 0 / 0,004
  • Aantal snijkanten Z: 2

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 0,15 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal VHM
Norm Fabrieksnorm
Type N
Tolerantie nominale ⌀ 0 / 0,004
Aantal snijkanten Z 2
Tophoek 130 graden
aanbevolen maximale boordiepte L2 1,8 mm
Schacht Cilinderschacht met h6
Inwendige koeling nee
Verspaningsstrategie HPC
Semi-standaard ja
Spaangroeflengte Lc 2 mm
Totale lengte L 38 mm
Schacht-⌀ Ds 3 mm
Schachttolerantie h6
Voeding f in staal < 1100 N/mm2 0,01 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 121220 0,15
EAN/GTIN 4045197263865

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
200
Aluminium (kortspanend)
N
140
Aluminium > 10% Si
N
140
Staal < 500 N/mm²
P
70
Staal < 750 N/mm²
P
70
Staal < 900 N/mm²
P
70
Staal < 1100 N/mm²
P
55
Staal < 1400 N/mm²
P
35
Staal < 55 HRC
H
25
RVS < 900 N/mm²
M
35
RVS > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Hoogrendement-miniatuurboor met extra lange spiraal.
Schacht-⌀ 3 h6 voor krimpspanhouder.
Hoge rondloopnauwkeurigheid en precisieslijpvlak voor HPC-toepassing bij staal.

Tip:

Spaangroeflengte LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC +0,004 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen