Kernboor HSS Snijdiepte 55 mm 32 mm

Artikelnummer: 118820 32
op aanvraag
Op voorraad
28 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: Fabrieksnorm

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 32 mm
Coating TiAlN
Snijmateriaal HSS
Norm Fabrieksnorm
Gekleurde ring zonder
Producttype Gatzaag

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 118820 32
EAN/GTIN 4045197038128

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
70
Aluminium (kortspanend)
N
70
Staal < 500 N/mm²
P
25
Staal < 750 N/mm²
P
20
RVS < 900 N/mm²
M
15
GG
K
16
GGG
K
19
Uni
 
Olie
 
nat maximaal
 
nat minimaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

geschikt voor alle gangbare magneetboormachines. Zeer goede verspaning door een geoptimaliseerde snijkantgeometrie. Makkelijk naslijpbaar. Met Weldonschacht − ⌀ 19 mm.
HSS met speciale TiAlN-coating voor verbeterde snijeigenschappen (voorkoming van materiaaloplassingen).

Toepassing:

op mobiele magneet- of stationaire kolomboormachines voor het vervaardigen van grote boringen in de staalbouw. De kernboor verspaant slechts een dunne materiaalring. De boorkern wordt via een uitwerpstift met behulp van veerkracht uitgestoten.

Levering:

zonder uitwerpstift.

Tip:

Voor de smering van de kernboren wordt hoogrendement-snijolie aanbevolen (zie nr. 084210).
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen