Spiraalboor HSS N 29 mm

Artikelnummer: 116320 29
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 345
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 29 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 345
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 20-30 graden
Schacht Morseconus
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 131,5 mm
Spaangroeflengte Lc 175 mm
Totale lengte L 296 mm
Morseconus MK maat 3
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,25 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116320 29
EAN/GTIN 4045197029829

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
40
Staal < 750 N/mm²
P
30
Staal < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Speciaal behandeld oppervlak, daardoor gereduceerde oplasneiging en verbeterde spaanafvoer.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte reduceerhulzen voor gereedschap met MK-schacht zie nr. 343000-343530.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen