Spiraalboor extra lang HSS N 10X430 mm

Artikelnummer: 116245 10X430
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS
  • Norm: DIN 1869
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: h8
  • Tophoek: 118

Productdetails

Technische gegevens

Nominale ⌀ DC 10 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS
Norm DIN 1869
Type N
Tolerantie nominale ⌀ h8
Tophoek 118 graden
Spiraalhoek 38 graden
Schacht Cilinderschacht
Aantal snijkanten Z 2
Inwendige koeling nee
aanbevolen maximale boordiepte L2 280 mm
Spaangroeflengte Lc 295 mm
Totale lengte L 430 mm
Schacht-⌀ Ds 10 mm
Voeding f in staal < 750 N/mm2 0,1 mm/omw.
Gekleurde ring zonder
Producttype Spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 116245 10X430
EAN/GTIN 4045197746054

Toepassingstabel

Alu kunststoffen
N
50
Aluminium (kortspanend)
N
32
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
21
Staal < 900 N/mm²
P
18
Staal < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olie
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Met precies geslepen punt.
Stoomontlaten hoogrendementboor voor het boren van bijzonder diepe gaten. Beslist op het vaak verwijderen van spanen letten.

Advies:

Maximale boordiepte:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Tip:

Geschikte NC-centreerboren nr. 112103, 112110 en 112160 met 120° tophoek voor een hogere proceszekerheid
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
    ⌀ DC h8 × totale lengte L (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen