Platte grijpermagneet, 2-delige set, met schroefdraadbus vlak 88 mm

Artikelnummer: 085931 88
Prijs instellen 2 Stuk (30,80 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
61 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Nominale houdkracht 420 N
Hoogte 8,5 mm
Hoogte met schroefdraad 8,5 mm
Materiaal magneetkern Neodymium
Schroefdraad M8
Producttype Platte grijpermagneet

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 085931 88
EAN/GTIN 5012095615149
Nummer fabrikant E855/2

Omschrijving

Uitvoering:

  • Afgeschermde platte grijper met 3 tot 6 keer grotere houdkracht dan hardferrietgrijpers.
  • Corrosiebestendigheid en oppervlaktebescherming dankzij met rubber bekleed oppervlak.
  • Rubberen bekleding verhoogt zijdelingse houdkrachten.
  • Magneetkern van neodymium.

Toepassing:

Op gelakte oppervlakken, krast niet en glijdt niet weg.

Tip:

Inschroefhaak met buitendraad onder nr. 085921.