Slangsysteem 1/4 inch RD6,4

Artikelnummer: 084400 RD6,4
op aanvraag
Op voorraad
420 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Koelsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084400 RD6,4
EAN/GTIN 4037728111240
Nummer fabrikant 0211102-4

Omschrijving

Uitvoering:

Kunststof slangsysteem voor koelsmeermiddel en lucht. Bedrijfsdruk tot max. 6 bar, met klemmen gr. CLAMP tot 60 bar.
  • Compatibel met bijna alle gangbare systemen zonder adapter.
  • Modulair systeem, simpelweg met een montagetang te verlengen of in te korten.
  • Doorstroomhoeveelheid: ca. 15 liter/min. (1/4 inch), grootste buiten-⌀ 17 mm.

Levering:

4 ronde nippels met binnen-⌀ 6,4 mm
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
    Type Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen