Inwendige precisie boormaten, carb. getipt 4.5-6mm

Artikelnummer: 0728201
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 0728201
EAN/GTIN 4029713222185
Nummer fabrikant 0728201

Omschrijving

Uitvoering:

  • meetinstrument met 2-punts comparator met splitsonde + meetpen
  • Centreerplaat
  • Montagegat Ø 8 mm
  • Ideaal in combinatie met meetklokken of meetklokken

Omschrijving:

Interne fijnmeter voor grote en diepe boringen. Ontworpen als een 2-punts vergelijkingsmeter door omkeerpuntbepaling, met centreerplaat. Vaste meetpen en beweegbare voelpen, elk voorzien van hardmetaal. Meetbereik 4,5-6mm, meetdiepte 80mm, 9 meetpennen. Houder Ø 8mm / h 7, geschikt voor meetklokken of verniers. Levering zonder meetklok, in houten kist.

Kenmerk:

  • Meetbereik (mm): 4,5 - 6
  • Meetdiepte mm: 80 mm
  • Herhaalbaarheid [µm]: 0,5 µm