• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Veiligheidslaarzen S3 ALPINE 6683 S3 XB 43

Artikelnummer: ALPINE 6683 S3 XB 43
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
EU-schoenmaat 43
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer ALPINE 6683 S3 XB 43
EAN/GTIN 4044348461334
Nummer fabrikant ALPINE 6683 S3 XB 43

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN ISO 20349:2010 SRC P FE AI HI-3 WRU FO HRO
  • Soepel, onderhoudsvriendelijk bovenleer
  • Twee verstelbare scheurgespen
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Gesloten tong
  • Voering bij de enkel
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Soepele, zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet ERGO-SOFT
  • SECURA VARIO® hieldemping
  • Loopzool Perbunan Alpine