Garderobekast met spanjoletsluiting 2

Artikelnummer: 949051 2
op aanvraag
Op voorraad
12 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Deuropeningshoek: 225
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,8 mm
Deuropeningshoek 225 graden
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte voor 1.850 mm
Hoogte achter 2.000 mm
Breedte 600 mm
Diepte 500 mm
Per kledingcompartiment nuttige hoogte 1.240 mm
Per kledingcompartiment nuttige breedte 240 mm
Per kledingcompartiment nuttige diepte 475 mm
Per hoedenplank met schuin dak nuttige hoogte 420 mm - 480 mm
Per hoedenplank (integraalhelm) nuttige breedte 240 mm - 280 mm
Per hoedenplank nuttige diepte 250 mm
Legbord breedte 295 mm
Legbord diepte 250 mm
Aantal compartimenten 2
Aantal legborden vast naar achteren geplaatst 1
Aantal kledingstangen 1
Geschikt voor integraalhelm ja
voor hangslot ja
voor hangslot met beugel-⌀ tot 6 mm
Kastfronten Volledig plaatstalen vleugeldeur
Onderbouw uitvoering Sokkel met sokkelplint
Schuin dak ja
Ventilatiesleuven achterwand nee
Ventilatiesleuven deur nee
Frontplint afneembaar ja
Met andere lak leverbaar ja
Naamplaat ja
Gewicht 49,8 kg
Slot uitvoering Spanjoletsluiting
Norm DIN 4547
Producttype Garderobekast

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 949051 2
EAN/GTIN 4062406073176

Omschrijving

Uitvoering:

deuren met rubber aanslag. De romp heeft een schuin dak, kunststof glijders aan de onderzijde en een afneembare sokkelplint aan de voorzijde. Eén legbord met 2 kledinghaken per compartiment. Door de speciale constructie is de kast ondanks de compartimentbreedte van 300 mm geschikt voor het opbergen van integraalhelmen (octrooi aangevraagd).
Met spanjoletsluiting, afsluitbaar met een hangslot, max. maat 40 (niet meegeleverd).

Norm:

DIN 4547

Kleur:

Romp lichtgrijs, RAL 7035, deuren antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Tip:

  • Levering van de kasten volledig gemonteerd.
  • Voor hangsloten voor spanjoletsluiting zie catalogus band 2 Hand- en meetgereedschap nr. 085822085890, alsmede DOM-hangslot nr. 085812; 085814. Nr. 085816 gr. 45.
  • Geschikt voor sleutelsystemen.

Volgens de TÜV GS-certificering moeten alle kasten absoluut tegen kantelen worden beveiligd.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen