• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Nitrilrubberen vloermat, open, met veiligheidsranden 66X102 cm

Artikelnummer: 964620 66X102
(335,81 € / 1 Square metre)
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Stacomfort: Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
  • Schokbescherming: Vloer
  • Materiaaleigenschap: Oliebestendig

Productdetails

Technische gegevens

Stacomfort Anti-vermoeidheid; Antislip; Isolatie (temperatuur)
Schokbescherming Vloer
Materiaaleigenschap Oliebestendig
Fabrikantnummer Safety Stance™ Nitrile
Lengte 102 cm
Breedte 66 cm
Dikte 22 mm
Materiaal Nitrilrubber
Kleur zwart / oranje
met veiligheidsranden 3-zijdig
insteekbaar nee
Gewicht 13 kg/m2
Producttype Werkplekmat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 964620 66X102
EAN/GTIN 662641658141
Nummer fabrikant 549S2640OB

Omschrijving

Uitvoering:

Industriële nitrilrubberen vloermatten met goed zichtbare, oranje veiligheidsranden aan drie zijden.
  • Extra ribben aan de onderzijde zorgen voor voldoende ruimte voor vuil en vloeistof − het oppervlak blijft schoon, droog en stroef.
  • Duurzaam, robuust, zeer slijtvast nitrilrubber.
  • Zeer stroef oppervlak en veilige hechting aan de vloer, ook indien nat. Dikte: 22 mm, gewicht: ca. 13 kg/m2.
  • Bestand tegen industriële olie en de meeste chemicaliën.
  • Antislip-eigenschappen getest volgens DIN 51130 en BGR 181.

Nitrilrubberen vloermat met cirkelvormige openingen.

Tip:

Speciale afmetingen op aanvraag leverbaar in een rastermaat van 30,5×30,5 cm plus 5 cm per rand.