Hoja de sierra circular, metal, diente alterno con bisel universal 230 mm

Número de artículo: 584095 230
Descuento
130.09 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ hoja D 230 mm
⌀ de perforación 30 mm
Cantidad de dientes 54
Anchura de corte B 2.2 mm
Tipo de producto Hoja de sierra circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 584095 230
EAN / GTIN 4045197220950

Descripción

Ejecución:

Refrentadas de metal duro, en modelo de precisión con hoja de base de alta resistencia, insonorizadas. Filos de metal duro ampliamente dimensionados para reafilados frecuentes.

Aplicación:

Para sierras mecánicas circulares, planas, pendulares, transversales para tableros, y para cortar al sesgo.
Hoja de sierra circular universal para cortar los materiales más diversos, tales como pletinas y ángulos de hierro, aluminio y otros metales no férricos. Diente plano con bisel hasta ⌀ 250 mm, diente alterno con bisel a partir de ⌀ 300 mm.

Nota:

Encontrará otras hojas de sierra circular en el grupo 17.
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
    ⌀ hoja D (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra