Cepillo circular Alambre de acero 0,50 mm 125XM14 mm

Número de artículo: 571200 125XM14
Descuento
29.65 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
334 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Material dotación Alambre de acero
⌀ del cepillo D1 125 mm
Rosca M M14
Grosor de las cerdas 0.5 mm
Anchura de los filamentos L1 14 mm
Longitud de guarnición H1 29 mm
Trenzado trenzado a la izquierda
Número de trenzados 20
Velocidad de giro máxima 12,500 min-1
Tipo de producto Cepillo circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 571200 125XM14
EAN / GTIN 4017359024805
Número del fabricante 473217

Descripción

Ejecución:

Cepillo redondo recto, con alambre liso de 0,50 mm, trenzado y montado a presión en el cuerpo de acero. Efecto de cepillado muy agresivo con una elevada resistencia al desgaste.

Aplicación:

Trenzado a la izquierda, se evita con seguridad un aflojamiento temprano.
Para trabajos de cepillado pesados, p. ej. decapado, desoxidado, descorificado, granulado, enlucido de elementos metálicos, también para la limpieza de hojas de encofrado.
Con rosca interior M14, para el alojamiento directo en amoladoras angulares.
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
    ⌀ del cepillo D1× ⌀ de perforación d1/rosca M (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra