Muela abrasiva con Cierre por adherencia, con papel (A) Con 8 + 1 agujeros 40

Número de artículo: 567755 40
Descuento
1.42 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 1.27 1.42 US $ / Unidad
  • de 50Unidad
    US $ 1.06 1.18 US $ / Unidad
a petición
En stock
2,569 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1
  • Velocidad circunf. máxima: 40

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ de muela 150 mm
Número taladros de aspiración 9
Máquina de accionamiento Lijadora excéntrica
Velocidad circunf. máxima 40 m/s
Tipo de producto Muela abrasiva con Cierre por adherencia

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 567755 40
EAN / GTIN 4002748776717
Número del fabricante 177671

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
Uni
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Papel abrasivo Starcke 540 FK (papel F, grano 40 a 180) o Starcke 544 C3K (grano 240 − 800, recubrimiento estearato), alta resistencia y dispersión densa. Alto rendimiento de abrasión gracias al grano de corindón con tratamiento especial (A). La cara posterior de la muela abrasiva está forrada con terciopelo de bucles y es autoadhesiva para el cambio rápido de la muela abrasiva.
Con 9 perforaciones para Festo RO 1E / RO 2E / WET 2E, Makita BO6030, Bosch GX 150 con aspiración.

Aplicación:

De uso universal para el rectificado de metal, metales no ferrosos, barniz, pintura, madera y plástico.
En lijadoras excéntricas con plato lijador con Cierre por adherencia, p. ej. n.º 567885 / 567990. Velocidad circunferencial máxima 40 m/s.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tamaño de grano precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra