Abanico lijador Material no tejido (A) 30X20 mm

Número de artículo: 554970 30X20
Descuento
7.32 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 5.86 7.32 US $ / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 4.88 6.10 US $ / Unidad
a petición
En stock
1,011 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo A
Comparación de granulado 280
Grado de finura fino
⌀ del cabezal 30 mm
Anchura de cabeza 20 mm
⌀ de mango 6 mm
N.º revoluciones recomend. 7,500 min-1
Velocidad de giro máxima 14,000 min-1
Tipo de producto Abanico lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 554970 30X20
EAN / GTIN 4045197679789

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plástico, PRFV
 
Madera
 
Barnices
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Disposición de las láminas de material no tejido en forma de abanico alrededor del eje de la herramienta. ⌀ mango 6 mm.
Material no tejido mezclado con corindón normal (A). Produce un acabado mate uniforme.

Aplicación:

Para eliminar las capas de suciedad y óxido en metales, así como para deslustrar tanto Cr-Ni, otros metales finos y también metales no ferrosos.
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
    ⌀ del cabezal×ancho de cabezal (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra