Inserto de corte de ranuras sin bisel H7 10 mm

Número de artículo: 290373 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
219 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Para anchura de ranura m 10 mm
Recubrimiento TiN
para precisión de ajuste H7
Anchura de filo w 10.015 mm
Profundidad de la ranura t 6 mm
Grosor de filo b 14 mm
Material de corte HSS
Tipo de producto Herramienta de mortajado de ranuras y perfiles

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290373 10
EAN / GTIN 4045197881748

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
Aluminio > 10 % Si
N
Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Grafito, PRFV, CFRP
N
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con recubrimiento TiN.
Apropiado para reafilado.

Aplicación:

Para la realización de ranuras según DIN 6885, DIN 138 y normas de fábrica.
Para anchuras de ranura con tolerancia JS9, emplear insertos de corte con tolerancia H7.

Nota:

  • Tamaños especiales (anchuras de ranura) suministrables a petición.
  • Los valores de aplicación detallados se pueden encontrar en nuestra aplicación ToolScout.

A partir de una anchura de ranura de 16 mm es obligatorio ejecutar dos pasadas. El primer paso se debe realizar con aprox. la mitad de la anchura de ranura (p. ej. 10 mm con una anchura de ranura de 18 mm).

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Soporte para herramientas
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
    Para anchura de ranura m (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra