Moleta PM 15X4/0,6 mm

Número de artículo: 290161 15X4/0,6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

Paso de dientes 0.6
Ejecución moleta AA
Para norma DIN 82
Material de corte PM
⌀ de moleta d1 15 mm
Ancho de moleta b 4 mm
⌀ de perforación de moleta d2 4 mm
Tipo de producto Herramienta de moleteado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 290161 15X4/0,6
EAN / GTIN 4030741161315
Número del fabricante 41007312

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
70
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
35
Acero < 500 N/mm²
P
60
Acero < 750 N/mm²
P
45
Acero < 900 N/mm²
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
25
CuZn
N
65
Aceite
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 

Descripción

Ejecución:

Resistente al desgaste, de metal pulverizado (PM).

Nota:

Otros tamaños y perfiles suministrables a petición.
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
    ⌀ moleta 1 × ancho moleta b / paso de dientes (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra