Soporte de torneado de apriete 25/11 mm

Número de artículo: 260309 25/11
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
55 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del mango 25 mm
Tamaño de placa 11 mm
Tipo de boca izquierda
Norma Norma de fábrica
Refrigeración interior no
Código ISO Soporte SDJCR/L 2525M11
Plaquita de corte adecuada DC.. 11T3..
Anchura de función L4 32 mm
Longitud de la cabeza L1 21.5 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 2
Calzo 269005 3
Tornillo para calzo 269013 2
Ángulo de ajuste κ 93 grados
Aplicación Refrentado; Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260309 25/11
EAN / GTIN 4045197652645

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    Tamaño de vástago / placa (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra