Barra de mandrinar MD 12/06 mm

Número de artículo: 260016 12/06
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
57 piezas en stock
  • Profundidad de giro interior hasta: 8×D
  • Material de corte: MD
  • Norma: DIN 8024
  • Refrigeración interior: sí

Ofertas

Set con ventaja de precio

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de mango Ds 12 mm
Tamaño de placa 6 mm
Tipo de boca derecha
Profundidad de giro interior hasta 8×D
Material de corte MD
Norma DIN 8024
Refrigeración interior
Código ISO Soporte E12M SCLCR/L06
Ángulo de ajuste κ 95 grados
Plaquita de corte adecuada CC.. 0602..
⌀ perforación previa mínima Dmín. 14 mm
Desplazamiento central L3 8 mm
Longitud de sujeción L2 11.5 mm
Longitud de la cabeza L1 10 mm
Longitud total L 150 mm
Juego tornillo para plaquita reversible 269028 7
Aplicación Cilindrado interior
Tipo de producto Barra de mandrinar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 260016 12/06
EAN / GTIN 4045197651822

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Plaquitas reversibles
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
    ⌀ de mango / tamaño de plaquita (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra