WNMG 080408 HB7130-2

Número de artículo: 252070 HB7130-2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 17.88 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 14.90 / Unidad
a petición
En stock
818 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte WNMG 080408
Radio angular 0.8 mm
Clase HB7130-2
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas VM
Tolerancia M
Profundidad de corte ap 0.5 mm - 4 mm
Avance f 0.1 mm/rev. - 0.5 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 70 m/min - 240 m/min
Número de cambios/cortes 6
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 252070 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750077

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra