{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ejecución | 5×D | |
Mango | ISO 9766 | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | sí | |
Intervalo ⌀ Dc | 12 mm - 12.5 mm | |
Longitud útil L1 | 60.3 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Longitud del mango Ls | 50 mm | |
Tornillos de amarre | 232990 TX7 | |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |
Número de artículo | 232250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197589033 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior 12
a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 458.72
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
US $ 417.42
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Intervalo ⌀ Dc | 12 ;12.5 | 12 ;12.49 |
Número de filos Z | 2 | 2 |
Ejecución | 5×D | 5×D |
Refrigeración interior | sí | sí |
Longitud del mango Ls | 50 | 48 |
Longitud útil L1 | 60.3 | 63 |
Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles | Brocas de plaquitas reversibles |