Placa de fresado para gargantas hasta el núcleo de la rosca métricas 1-1,5 mm

Número de artículo: 217273 1-1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 107.26 / Unidad
  • de 3Unidad
    US $ 89.38 / Unidad
a petición
En stock
3 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7720
Material de corte MD
Garganta ancha hasta el núcleo de la rosca 2,2 mm
Profundidad t 1.5 mm
Radio R 0.7 mm
⌀ D 16 mm
Tipo P16
Número de filos Z 6
Tipo de producto Inserto de corte para fresado circular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 217273 1-1,5
EAN / GTIN 4062406119324