Desbarbado MDI 30° 1 mm

Número de artículo: 208152 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 3

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 1 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h6
Número de dientes Z 3
Dirección de aproximación horizontal e inclinado
Ángulo de punta del avellanador 30 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 1.8 mm
Longitud total L 50 mm
⌀ de mango Ds 3 mm
Fresado de achaflanado 15 grados
Avance fz en acero < 900 N/mm2 0.005 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color sin
Ángulo del chaflán angular 75 grados
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 208152 1
EAN / GTIN 4045197854704

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
280
Aluminio > 10 % Si
N
200
Acero < 500 N/mm²
P
120
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
100
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
Acero < 55 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
60
GG(G)
K
90
Uni
 
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Tolerancia: Medida S = ±0,1 mm, ángulo de punta ±10 minutos de ángulo.
Con ángulo de desprendimiento especial, de corte suave.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.
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
    ⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra