{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de corte DC | 12 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h6 | |
Número de dientes Z | 4 | |
Dirección de aproximación | horizontal e inclinado | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | no | |
Medida S | 8.5 mm | |
Longitud total L | 74 mm | |
⌀ de mango Ds | 12 mm | |
Fresado de achaflanado | 45 grados | |
Avance fz en acero < 900 N/mm2 | 0.06 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | sin | |
Ángulo del chaflán angular | 45 grados | |
Tipo de producto | Desbarbador |
Número de artículo | 208107 12 | |
EAN / GTIN | 4045197858856 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Desbarbado MDI 90° 12 mm
a petición
En stock
837 piezas en stock
US $ 81.12
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
40 piezas en stock
US $ 94.10
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
90 piezas en stock
US $ 66.08
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
104 piezas en stock
US $ 127.73
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
452 piezas en stock
US $ 125.67
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiAlN | Sin revestimiento | Sin revestimiento | TiAlN | TiSiN |
anillo de color | sin | sin | sin | sin | verde |
Refrigeración interior | no | no | no | no | no |
Norma | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica | Norma de fábrica |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Tipo de producto | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador | Desbarbador |
Fresado de achaflanado | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |