Fresas de MDI GARANT Master INOX HPC / TPC 10 mm

Número de artículo: 203007 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
517 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6527
  • Tipo: N
  • Características ángulo espiral: desigual
  • División de los cortes: desigual

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Master Inox
⌀ de corte DC 10 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma DIN 6527
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h10
Número de dientes Z 4
Ángulo de hélice 40 grados
Características ángulo espiral desigual
División de los cortes desigual
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Anchura de ataque ae en la operación de fresado Ranura completa profundidad de corte 1×D; 0,1×D
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC; TPC
Longitud de filo Lc 22 mm
Voladizo L1 incl. cuello 34 mm
⌀ de cuello D1 9.5 mm
Longitud total L 72 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Anchura del chaflán angular con 45 ° 0.25 mm
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Avance fz para fresado de ranuras en INOX > 900 N/mm2 0.04 mm
Avance fz para contornear en INOX > 900 N/mm2 0.045 mm
anillo de color azul
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 203007 10
EAN / GTIN 4045197775757

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
250
Acero < 750 N/mm²
P
230
Acero < 900 N/mm²
P
200
Acero < 1100 N/mm²
P
180
Acero < 1400 N/mm²
P
115
Acero < 50 HRC
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
húmedo máximo
 
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Para desbastado y acabado.
Fresa HPC con recubrimiento de alto rendimiento de nuevo desarrollo para duraciones excelentes y potencia de arranque de viruta óptima en diferentes aceros inoxidables. Resistencia la oxidación y resistencia térmica superiores.
Utilizable con velocidades de corte elevadas, muy adecuada también para TOOLOX®.

Ventaja:

Funcionamiento especialmente de pocas vibraciones.

Descargas y documentos

De la misma serie "Master Inox" Ver todos
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
    ⌀ h10 DC (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra