Fresas para ranuras 13,5X2,5 mm

Número de artículo: 194010 13,5X2,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
65 piezas en stock
  • Material de corte: HSS Co 5
  • Norma: DIN 850 D/F
  • Perfil de fresado: con dentado cruzado
  • Tolerancia ⌀ nominal: e8
  • Número de dientes Z: 10

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 13.5 mm
Longitud de filo Lc 2.5 mm
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte HSS Co 5
Norma DIN 850 D/F
Perfil de fresado con dentado cruzado
Tolerancia ⌀ nominal e8
Número de dientes Z 10
Dirección de aproximación horizontal
Mango DIN 1835 B con h6
Refrigeración interior no
Para chavetas de disco DIN 6888 2,5×5,0 mm
Longitud total L 56 mm
⌀ de mango Ds 10 mm
Avance fz para fresado de ranuras en acero < 750 N/mm2 0.06 mm
Tolerancia de mango h6
Ángulo del chaflán angular 90 grados
anillo de color sin
Tipo de producto Fresa de ranuras

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 194010 13,5X2,5
EAN / GTIN 4045197109170

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
250
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
70
Acero < 500 N/mm²
P
35
Acero < 750 N/mm²
P
28
GG(G)
K
22
CuZn
N
35
Uni
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Con corte de contorno, dentado cruzado.
Las superficies laterales están destalonadas, gracias a lo cual no pueden atascarse en la pieza.
Superficie con tratamiento especial.

Nota:

Para el fresado de ranuras de chavetas de disco según DIN 6888 o para fresar ranuras pequeñas.
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
    ⌀ DC × LC h11 × e8 (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra