Fresa circular para roscar 2,5×D M3

Número de artículo: 139521 M3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 0.01 /piezas
  • US $ 0.01 /piezas
a petición
En stock
169 piezas en stock
  • Tipo de rosca: M; M-LH
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: MDI
  • Norma rosca: DIN 13
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M3
Recubrimiento TiAlN
Tipo de rosca M; M-LH
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte MDI
Norma rosca DIN 13
Mango DIN 6535 HA con h6
Número de filos Z 4
Refrigeración interior
Empleo con tipo de perforación hasta 2×D en agujero ciego; hasta 2,5×D en agujero pasante
Ángulo de escalonado de avellanado 90 grados
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0.5 mm
⌀ de corte DC 2.4 mm
Longitud de filo lc 1.8 mm
Longitud de voladizo L1 8.2 mm
Longitud del mango Ls 44 mm
Longitud total L 57 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
⌀ del cuello D1 1.7 mm
Radio de programación 1.2 mm
Avance fz en acero < 65 HRC 0,01 mm
Tolerancia de mango h6
Número de ranuras de sujeción 4
anillo de color sin
Aplicación interior/exterior interior
Profundidad de rosca 7.5
Tipo de producto Fresas para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 139521 M3
EAN / GTIN 4062406565657

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
90
Acero < 1400 N/mm²
P
90
Acero < 55 HRC
H
45
Acero < 60 HRC
H
40
Acero < 65 HRC
H
35
INOX < 900 N/mm²
M
60
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
45
húmedo máximo
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta para la fabricación combinada de perforación, bisel y rosca en una sola operación. Ya no se necesita taladrado previo. La innovadora geometría de corte frontal convierte esta herramienta en un especialista para la fabricación de roscas en materiales templados y difíciles de mecanizar. Gracias al revestimiento TiAlN de alto rendimiento se consigue la máxima durabilidad, especialmente en aceros templados hasta 63 HRC. Todas las herramientas son de corte a izquierda y apropiadas para roscas a derecha y a izquierda.

Nota:

Uso principalmente con emulsión de aceite de corte. (Porcentaje de grasa mínimo 8 %). ¡En aceros >45 HRC solo se puede utilizar conaire comprimido!
Se puede usar también para el tamaño de rosca MF4×0,5.
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
    M precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra