Broca MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 7,4

Número de artículo: 122771 7,4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock
  • Material de corte: MDI
  • Ejecución: 6×D
  • Ángulo de punta: 140
  • Mango: DIN 6535 HA con h6
  • Refrigeración interior: no

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ nominal DC 7.4 mm
Recubrimiento AlTiN-Si
Material de corte MDI
Norma DIN 6537
Ejecución 6×D
Tolerancia ⌀ nominal m7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 41.9 mm
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Longitud de la ranura de viruta Lc 53 mm
Longitud total L 91 mm
⌀ de mango Ds 8 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0.18 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122771 7,4
EAN / GTIN 4062406147792

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
200
Aluminio > 10 % Si
N
160
Acero < 500 N/mm²
P
110
Acero < 750 N/mm²
P
90
Acero < 900 N/mm²
P
80
Acero < 1100 N/mm²
P
70
Acero < 1400 N/mm²
P
60
GG
K
90
GGG
K
60
Uni
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Herramienta adaptada especialmente al mecanizado de taladros sin refrigeración interna. Los filos principales cóncavos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta geometría del filo con afilado de la punta especial y afilado en 4 superficies garantiza la seguridad del proceso al taladrar. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste y al calor.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
Las formas HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
Forma HB: pedir con n.º 122772.
Forma HE: pedir con n.º 122773.
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
    ⌀ DC m7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra