Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja 1-13KB

Número de artículo: 115245 1-13KB
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
5 piezas en stock
  • Material de corte: HSS
  • Norma: DIN 338
  • Tipo: N
  • Tolerancia ⌀ nominal: h8
  • Ángulo de punta: 118

Detalles de producto

Datos técnicos

Zona de la broca 1 mm - 13 mm
Recubrimiento TiN
Material de corte HSS
Norma DIN 338
Tipo N
Tolerancia ⌀ nominal h8
Ángulo de punta 118 grados
Mango Mango cilíndrico
Número de filos Z 2
Refrigeración interior no
Número de brocas 29
⌀ de agujero para roscar 3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente 0.5 mm
con estuche
anillo de color sin
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 115245 1-13KB
EAN / GTIN 4045197657633

Tablas de Aplicación

Aluminio (que produce virutas cortas)
N
56
Aluminio > 10 % Si
N
50
Acero < 500 N/mm²
P
50
Acero < 750 N/mm²
P
37
Acero < 900 N/mm²
P
31
Acero < 1100 N/mm²
P
12
Acero < 1400 N/mm²
P
10
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
GG(G)
K
31
CuZn
N
80
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Integrados por brocas espirales DIN 338.
Grosor de alma normal, sin aumento del alma.
Rectificado entre puntas preciso.
Perfiles rectificados:
alta precisión de oscilación circular y de división, brocas para la fabricación en serie.
Con agudizado forma C a partir de tamaño 2,4 mm.

Descargas y documentos

Compare with similar products

This article


Recommendations


Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja  1-13KB

Juego de brocas espirales HSS n.º 114360 con caja 1-13KB

a petición
En stock
5 piezas en stock
US $ 379.07
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
US $ 337.77
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Número de filos Z 2 2
Recubrimiento TiN Sin revestimiento
Refrigeración interior no no
con estuche
Norma DIN 338 DIN 338
Mango Mango cilíndrico Mango cilíndrico
Material de corte HSS HSS

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra