Alojamiento para herramientas VDI GARANT Master eco forma B2 radial izquierda, corto 20 mm

Número de artículo: 319016 20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
6 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma B
⌀ del mango d1 20 mm
h1 16 mm
b1 55 mm
b2 30 mm
h5 27 mm
h6 30 mm
l1 16 mm
l2 30 mm
Código de colores mango VDI VDI 20
Tipo de producto Portaherramientas VDI

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 319016 20
EAN / GTIN 4067263237501

Descripción

Ejecución:

  • Templado por cementación HRC 58 ± 2.
  • Todas las superficies de trabajo están rectificadas.
  • Con tobera pulverizadora esférica.

Aplicación:

Principalmente para mecanizado exterior.

Norma:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, hoja 2.