{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ángulo de punta | 60 grados | |
Cono Morse | CM3 | |
⌀ de carcasa D | 52 mm | |
Longitud útil B | 94 mm | |
⌀ metal duro H | 11 mm | |
Fallo de concentricidad máximo | 0.003 mm | |
Longitud de punta C | 30 mm | |
Velocidad de giro máxima | 12,000 min-1 | |
Para peso de la pieza de trabajo | 300 kg | |
Inserto de metal duro | sí | |
Ejecución | rotativo | |
Tornillo de impresión | sí | |
Fuerza axial | 4.2 kN | |
Tipo de producto | Punta de centrado |
Número de artículo | 321245 3 | |
EAN / GTIN | 4062406572464 |