Juego de herramientas de sujeción 14/M12 mm

Número de artículo: 375425 14/M12
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida nominal de ranura en T 14 mm
Rosca M12
Tipo de producto Elemento de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 375425 14/M12
EAN / GTIN 4062406206215

Descripción

Aplicación:

Ideal para la fabricación de herramientas, la producción e instalaciones de formación.

Contenido:

Brida: 4 uds. / 14 ×100 mm
Bloqu. de sujeción: 4 uds. / tam. 3
Tuerca corredera en ranura en T: 6 uds. / M12×14
Espárragos: 4 uds. / M12×125 mm; 4 uds. / M12×160 mm; 4 uds. / M12×200 mm
Tuercas altas: 6 uds. tam. M12
Arandelas: 6 uds. tam. M12
Tuercas de alargamiento: 2 uds. tam. M12