Casquillo receptor para montaje a presión 16 mm

Número de artículo: 370106 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud l2 6.9 mm
Longitud l3 12.1 mm
⌀ d2 +0,01 22.03 mm
⌀ d4 28.6 mm
Tipo de producto Casquillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 370106 16
EAN / GTIN 4045197949424

Descripción

Aplicación:

Montar a presión por abajo mediante una presión ligera en la mesa de máquina o en la placa base.

Material:

Acero cementado, pavonado.