Juego de hojas de sierra de sable 922VF

Número de artículo: 588610 922VF
Descuento
23.60 US $
Establecer precio 5 Unidad (3.78 US $ / 1 Unidad)
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
200 piezas en stock
  • Optimizado para material de trabajo: Madera con metal
  • Grosor placa (madera con inclusiones de metal): < 100
  • Tipo de corte: Corte recto fino

Detalles de producto

Datos técnicos

Material hoja de sierra BiM
Paso de dientes 1,8 + 2,6 mm
Longitud hoja 150 mm
Denominación 922VF
Uso _922VF
Optimizado para material de trabajo Madera con metal
Grosor placa (madera con inclusiones de metal) < 100 mm
Máquina de accionamiento Sierra de sable
Tipo de corte Corte recto fino
Número de hojas 5
Tipo de producto Hoja de sierra de sable

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 588610 922VF
EAN / GTIN 4045197726896

Descripción

Ejecución:

Hojas de sierra bimetálicas con dentado Vario para serrar madera.

Volumen de suministro:

5 piezas