Piedras de esmerilado de diamante con soldadura fuerte D427 ZY0620

Número de artículo: 552750 ZY0620
Descuento
59.34 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
44 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: D

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Diamante
Símbolo de medio abrasivo D
Descripción de la forma Cilindro
⌀ del cabezal 6 mm
Longitud de cabeza 20 mm
Longitud total 60 mm
⌀ de mango 6 mm
Tipo de producto Piedra de esmerilado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 552750 ZY0620
EAN / GTIN 4045197724540

Tablas de Aplicación

Plástico, PRFV
 
15
Piedra
 
15
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Piezas en bruto rectificadas de precisión con revestimiento de diamante en el método de soldadura fuerte al vacío.

Ventaja:

  • Mayor facilidad de corte en comparación con las piedras de esmerilado de unión galvánica gracias a un gran saliente del grano (alrededor del 70 % del grano de abrasión sobresale de la unión) y una unión más fuerte.
  • La estructura abierta y la granulación gruesa D427 reducen la temperatura de rectificado y minimizan la tendencia al embotamiento.

Aplicación:

En el uso manual, en robots industriales o en máquinas de rectificado CNC para trabajos de rectificado bastos con gran eliminación del material. Canteado, fresado de contornos de materiales compuestos (PRFC/PRFV), fibra de vidrio, grafito, panal de abeja.

Nota:

Otras granulaciones, formas especiales o piedras de esmerilado con refrigeración interior para uso estacionario están disponibles a petición.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra