Cinta abrasiva corindón normal (A) KK711X 40

Número de artículo: 558110 40
Descuento
13.55 US $
(6.09 US $ / 1 Metros)
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 12.18 13.55 US $ / Unidad
    (6.09 US $ / 1 Metros)
  • de 10Unidad
    US $ 10.15 11.28 US $ / Unidad
    (5.08 US $ / 1 Metros)
a petición
En stock
205 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie KK711X
Símbolo de medio abrasivo A
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
Anchura cinta abrasiva 75 mm
Cinta abrasiva longitud 2,000 mm
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 558110 40
EAN / GTIN 4018875086865
Número del fabricante 708686

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
35
Acero < 900 N/mm²
 
32
Acero < 1400 N/mm²
 
20
Acero < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plástico, PRFV
 
10
Madera
 
23
seco
 

Descripción

Ejecución:

Cinta abrasiva universal recubierta con corindón normal (A). La base de medio abrasivo está perfectamente preparada para el granulado y el tipo de cinta abrasiva.
Robusto tejido X para una elevada eliminación de material en máquinas rectificadoras estacionarias.

Aplicación:

De uso universal en todos los materiales corrientes: acero, metales no ferrosos, fundición, aleaciones de aluminio, madera.

Nota:

A petición se pueden suministrar otros granulados, calidades y dimensiones, según las cantidades mínimas ofrecidas por el fabricante. Si no se indica en el pedido, el suministro se realiza en combinación con la cinta estándar. Encontrará cintas abrasivas para satinadoras en el n.º 568526 y ss.