Minicinta abrasiva ⌀ 100 × 100 mm 40

Número de artículo: 568532 40
Descuento
7.91 US $
Precio válido hasta 30 jun. 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 7.13 7.91 US $ / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 5.94 6.60 US $ / Unidad
a petición
Reposición
0 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Detalles de producto

Datos técnicos

Símbolo de medio abrasivo Cerámica
Tamaño de grano 40
Proporción de hierro, azufre y cloro < 0,1 %
⌀ cinta abrasiva 100 mm
Anchura cinta abrasiva 100 mm
Cinta abrasiva longitud 320 mm
Quality Dress 947A
Tipo de producto Cinta abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 568532 40
EAN / GTIN 8718734418535

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Minicintas abrasivas ⌀ 100×100 mm (314×100 mm).
Cinta abrasiva de primera categoría con grano de cerámica Cubitron™ II de forma precisa (autoafilable). Con producto abrasivo para un rectificado aún más frío.

Aplicación:

En satinadoras y rectificadoras de superficies planas con cilindros de apoyo n.° 568570568577 (⌀ de perforación de 19 mm). Número de revoluciones máximo 5000 rpm.
Mejora considerable del rendimiento en materiales de difícil mecanizado, como acero fino, aleaciones de níquel, cromo, aluminio.