Unidad de regla IP66 horizontal 100 mm

Número de artículo: 499401 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 69.64 /piezas
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Clase de protección IP: IP 66
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma Norma de fábrica
Capacidad de medición 0 mm - 100 mm
Lectura 0.01 mm
Límite de error 0.03 mm
Interfaz Interfaz USB
Clase de protección IP IP 66
Longitud total L2 209 mm
Longitud regla graduada L1 185 mm
Seguridad del valor de medición Ajuste único del punto cero
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081560 357
Técnica de medición digital
Peso 390 g
Tipo de producto Unidad de regla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 499401 100
EAN / GTIN 2050001051158
Número del fabricante 572-600

Descripción

Ejecución:

Unidad de regla con sistema de medición inductivo electromagnético. Montaje horizontal.
Con sistema electrónico Absolut y cifras de la pantalla grandes, fácilmente legibles. Ajuste único de la posición cero, que mantiene el punto cero absoluto hasta la siguiente sustitución de las baterías (aprox. 1,5 años). Precisión de medición máxima, incluso para velocidades de desplazamiento máximas. Función ZERO / ABS: posición cero y conmutación de medición relativa a absoluta.

Función:

IP66: Existe protección contra chorros de agua intensos y sobreexposición auditiva y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Aplicación:

Apropiada para tareas de medición y posicionamiento en máquinas herramienta, dispositivos, etc.

Volumen de suministro:

Incluida 1 batería n.º 081560 tam. 357.

Partes opcionales:

Cable de datos n.° 497085.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos