{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Norma | DIN 863 | |
Capacidad de medición | 0 mm - 25 mm | |
Campo de medición del comparador | ±0,065 mm | |
Lectura del micrómetro | 0.01 mm | |
Lectura del comparador | 0.001 mm | |
Graduación tambor de medición | 1/50 mm | |
Prof. de escotadura del arco de medición | 16 mm | |
Técnica de medición | analógico | |
Embalaje | caja estable | |
Tipo de producto | Micrómetro con cuadrante indicador |
Número de artículo | 422500 0-25 | |
EAN / GTIN | 4059192004248 | |
Número del fabricante | 4150000 |