Medidor de grosor de capa leptoscopio universal 2042

Número de artículo: 496850 2042
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
a petición
En stock
2 piezas en stock
  • Interfaz: Interfaz USB
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante
  • Embalaje: caja estable

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de medición 0 µm - 20,000 µm
Límite de error para capas de < 100 µm 1 % / ±1 µm
Margen de error para capas de 100 a 1000 µm 1 − 3 % / ±1 µm
Principio de medición Fe por inducción magnética
Principio de medición NFe corriente parásita
Interfaz Interfaz USB
Memoria de datos 10000 valores de medición
Suministro de energía con pilas
Cantidad de pilas contenidas 2
N.º de artículo pilas/baterías incluidas 081561 LR6
Vida útil de la batería aprox. 90 h
Técnica de medición digital
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Embalaje caja estable
Tipo de producto Medidor de espesor de capa

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 496850 2042
EAN / GTIN 2050001061546

Descripción

Ejecución:

Medidor de grosor de capa universal para material Fe y/o Nfe según sonda n.° 496900, n.° 496910 o n.° 496912.
  • Sonda de medición intercambiable.
  • Pantalla nítida con luz de fondo.
  • Listo para medición inmediata sin calibración previa.
  • Posibilidades de calibración amplias, p. ej. ajuste patentado al medir una capa de grosor desconocido.
  • Funcionamiento a través de red y a pila, parada automática.
  • Salida de datos para impresora térmica.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas n.° 081561 tam. LR6, maleta de transporte, manual de instrucciones y certificado de calibración.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos