• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Brazo voladizo por separado 400 mm

Número de artículo: 991720 400
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
34 piezas en stock
  • Brazo saliente, capacidad de carga: 400

Detalles de producto

Datos técnicos

Brazo saliente, capacidad de carga 400 kg
Profundidad 400 mm
Dispositivo contra caída altura 50 mm
Capacidad de carga 400 kg
Tipo perfil IPE
Modelo dispositivo contra caída de altura unido por soldadura
Tipo de producto Brazo voladizo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 991720 400
EAN / GTIN 2050001760715

Descripción

Ejecución:

Brazos salientes atornillados perfil IPE con seguro contra caída por rodadura unido por soldadura (altura 50 mm).

Idóneo para:

Estantería con brazos salientes n.º 991711991718.

Lacado:

RAL 2004, naranja puro, barnizado.