• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Pie soporte con rodillos de dirección

Número de artículo: 927006
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
3 piezas en stock
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Volumen de suministro:

Pie soporte n.º 927000, juego de ruedas orientables-de parada n.º 927202 tam. 2

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.º 927122 como refuerzo.
La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.