• Costes de envío no incluidos. Solicite su oferta personalizada.

Pared perforada con listones de cepillo 1000

Número de artículo: 928111 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1.2 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altura 481 mm
Anchura 920 mm
Profundidad 25 mm
adecuado para tipo 1000
Capacidad de carga 100 kg
Modelo panel perforado de un lado; con listón de cepillo
Peso 6 kg
Tipo de producto Pared perforada

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 928111 1000
EAN / GTIN 4062406113162

Descripción

Ejecución:

Pared perforada como se describe en el n.º 928070 incluido listón de cepillo para pasar los cables hacia atrás. Para atornillar entre columnas de soporte n.° 928010, en carros de material n.° 918590 y para paredes separadoras n.° 955430 y 955431.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios