Llave dinamométrica con carraca reversible 6 Nm

Número de artículo: 656500 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Añadir servicio:

  • Solo se pueden añadir servicios con JavaScript. Contacte con su persona de contacto de forma confidencial.
  • US $ 6.83 /piezas
    Nota:

    Nota: La legibilidad del tamaño de la fuente puede verse afectada debido a la cantidad de caracteres.

    Tiempo de procesamiento aprox. 1-2 semanas
  • US $ 83.76 /piezas
  • US $ 201.72 /piezas
a petición
En stock
37 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 6 Nm
Dirección de apriete Apriete a derecha y a izquierda
Precisión de medición par de giro ±4 %
Certificado de prueba Certificado de prueba del fabricante
Longitud total L 197 mm
Intervalo de par 1 Nm - 6 Nm
Graduación de la escala 1 marca de graduación = 0.1 Nm
Peso 350 g
Cuadrado de accionamiento 1/4 pul
Display analógico
Señalización de disparo acústica; háptico
Principio de disparo Activación mecánica de recorrido corto
Forma de conexión Cuadrado de accionamiento (carraca)
Técnica de medición mecánico
Datos protocolables no
Ajuste del valor de disparo con escala regulable
Respuesta activadora
Lectura conmutable Nm
Procedimiento de medición Par de giro
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Norma DIN EN ISO 6789
Longitud de palanca incl. medida entre centros del ajuste en fábrica [l3] 145 mm
Tipo de producto Llave dinamométrica

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 656500 6
EAN / GTIN 4000896173167
Número del fabricante 6106-1CT

Descripción

Ejecución:

Llave dinamométrica manejable y muy compacta, de un brazo; regulable por escala y con disparo automático. Exactitud de repetición muy elevada, puesto que se utilizan materiales de alta calidad exclusivamente y las piezas de desgaste, como los resortes de compresión, se tratan previamente de manera especial y se clasifican. Invirtiendo la carraca es posible el apriete a derecha y a izquierda.
Con carraca reversible montada de forma fija: para apriete a dcha. e izq.
Unidades de medida: Nm
Con carraca reversible de dientes finos HiPer (90 dientes, ángulo de funcionamiento de 4°).

Función:

La llave se dispara emitiendo una señal (claramente audible y perceptible) y vuelve a estar lista para el uso inmediatamente.

Aplicación:

Para series de medianas a grandes.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

Del valor indicado solo con apriete a la derecha: ±4 %.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = calibre de puntas de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Nota:

El calibrado solo es posible para la aplicación a la derecha.
La precisión de medición garantizada del par de giro solo se alcanza a partir del intervalo de par calibrado según DIN EN ISO 6789.
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
    Par máximo (Nm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra