Sargento de tornillo para soldadura de polos 1

Número de artículo: 862310 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
41 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Sección transversal de la guía 25 × 6 mm
Abertura de sujeción 150 mm
Alcance del brazo 80 mm
Para intensidad de corriente máxima 400 A
Tipo de producto Sargento

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 862310 1
EAN / GTIN 4008158015439
Número del fabricante TP-1F

Descripción

Ejecución:

Brazos de sujeción de fundición maleable de alta calidad, con oreja de conexión para cable de soldadura eléctrica en el brazo de sujeción superior. Husillo resistente, con placa de presión redonda móvil. Sargento de tornillo galvanizado brillante.