Caja de herramientas de chapa de acero “Robust” 5/430

Número de artículo: 693465 5/430
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
156 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida exterior longitud 430 mm
Medida exterior anchura 200 mm
Medida exterior altura 200 mm
Ejecución 5 piezas
Peso 5.3 kg
Tipo de producto Sistema de transporte para herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 693465 5/430
EAN / GTIN 2050001021762
Número del fabricante 105A

Descripción

Ejecución:

Provista de cierre con candado (n.° 085830 y siguientes). Tapa con hoja de charnela fijada en toda la longitud.
Modelo muy resistente, parcialmente de chapa de acero de 0,9 mm.

Lacado:

Caja con recubrimiento de polvo azul en todos los lados.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos