Atornillador de impacto neumático Tecnología Twin Turbo 9012TT

Número de artículo: 079193 9012TT
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
47 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Par máximo 1,356 Nm
⌀ máximo de tornillo (8,8-12.9) M20
Velocidad de giro máxima 8,300 min-1
Portaherramientas perfil de accionamiento Cuadrado
Portaherramientas dimensiones 1/2 pul
Demanda de aire máxima 147.2 l/min
Rosca de conexión NPT
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Tamaño de tubo recomendado (⌀ interior) 10 mm
Peso 1.6 kg
Nivel sonoro de funcionamiento 99.7 dB(A)
Vibraciones máximas según EN 8.69 m/s2
Longitud 128 mm
Tipo de producto Atornillador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 079193 9012TT
EAN / GTIN 4000896226924
Número del fabricante 9012TT

Descripción

Ejecución:

Atornillador de impacto con mecanismo de percusión de doble martillo de alto rendimiento.
Tecnología Twin Turbo. Par de giro para aflojar máximo de 2200 Nm.