Dispositivo de enrollado y desenrollado universal para bobina de cables X-BOARD 300 mm

Número de artículo: 814879 300
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
68 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Diámetro 300 mm
Altura 120 mm
Peso 1.58 kg
Tipo de producto Dispositivo enrollador de cables

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 814879 300
EAN / GTIN 9120045475623
Número del fabricante 10137

Descripción

Ejecución:

El modelo compacto X-BOARD – XB es un dispositivo de enrollado y desenrollado profesional universal para prolongador de cables. Permite trabajar racionalmente y sin perturbaciones ni enredos de cables. El X-BOARD – XB es compacto, ligero y compatible con prácticamente todos los tipos de bobina.
capacidad de carga hasta 300 kg.

Ventaja:

Los 6 (tamaño 300) o 12 (tamaño 500) pies de goma garantizan un soporte seguro y antideslizante. Óptimo para la protección de superficies en recubrimientos de suelo terminados.

Aplicación:

Para todo tipo de cables y tubos (cables sin cubierta, anillos para cables, prolongador de cables, tubos vacíos, cables de acero y tambores para cable). Particularmente apropiado para prolongadores de cables defectuosos.

Nota:

Las barras de basalto n.º 814877 se pueden utilizar opcionalmente como ayuda de centrado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios