Juego de cifras de punzonar Letra normal 0 − 9 3 mm

Número de artículo: 085446 3
Establecer precio 10 Unidad (1.95 US $ / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
539 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 61 mm
Altura de letra 3 mm
Grosor del mango 6.35
Tipo de producto Punzón de marcar a mano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 085446 3
EAN / GTIN 4062406809126

Descripción

Ejecución:

De acero tenaz con grabado de máquina especialmente preciso y limitación de profundidad; exactamente céntrico. Mango calibrado, templado completamente. Cabeza de montaje bonificada para una alta seguridad. Embalado en caja de plástico.
Alta calidad, superficie pavonada.

Aplicación:

Para marcar materiales con una resistencia de hasta 1200 N/mm2.

Volumen de suministro:

9 cifras de punzonar en una caja.

Nota:

A petición, se pueden suministrar otros pistones manuales y de máquina de todo tipo, como punzones con logotipos de empresa, según las especificaciones del cliente.